ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKシールチェーン(シングルピッチ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352954
品番
EK60-X 160L SKJ
参考基準価格(税別)
¥26,812
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6790
材質
スチール
タイプ
クリップ
ピッチ(mm)
19.05
ユニットリンク数
160
引張強度(kN)
44.1
ローラー外径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
60
最大許容荷重(kN)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
12.57