ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKシールチェーン(シングルピッチ形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352970
品番
EK80-X 120L DCKJ
参考基準価格(税別)
¥43,092
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6791
材質
スチール
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
120
引張強度(kN)
78.6
ローラー外径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
80
最大許容荷重(kN)
14.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
15.75