ENUMA
ENUMAの 伝導部品
ENUMAの チェーン
ENUMAの 標準ローラーチェーン
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352979
品番
EKC2040-X DCKJ
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
トラスコ品番
250-8261
材質
スチール
タイプ
割ピン
ピッチ(mm)
25.4
列数
1
チェーンNo.
2040
RoHS指令(10物質対応)
対応