※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSKLITE-M アスファルト舗装用靴HSK LITE ノサックス 22353688 HSKLITE-M アスファルト舗装用靴HSK LITE ノサックス 22353688

アスファルト舗装用靴HSK LITE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 22353688 品番 HSKLITE-M
参考基準価格(税別)¥13,080 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

断熱性に優れたソールがアスファルトの熱を遮断します。
ミッドソールに発泡ウレタンを使用することによりクッション性に優れています。
マジック部に反射ワッペン、かかと部に反射材をつけることにより夜間作業時の視認性を高めています。

用途アスファルト舗装工事用。 トラスコ品番249-7325 ブラック サイズM サイズ(cm)25〜25.5 規格JSAA A種合格 かかと部衝撃エネルギー吸収性合格 材質(甲被)革+人工皮革 機能断熱、耐油、クッション性、耐久性、軽量 足幅EEE 靴底合成ゴム+発泡ポリウレタン 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプマジック 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする