曜日別特売
HSKLITE-3L アスファルト舗装用靴HSK LITE ノサックス 22353715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSKLITE-3L アスファルト舗装用靴HSK LITE ノサックス 22353715
HSKLITE-3L アスファルト舗装用靴HSK LITE ノサックス 22353715

アスファルト舗装用靴HSK LITE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)28~28.5
内容量1足注文コード22353715品番HSKLITE-3L
参考基準価格(税別)¥13,080販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

断熱性に優れたソールがアスファルトの熱を遮断します。
ミッドソールに発泡ウレタンを使用することによりクッション性に優れています。
マジック部に反射ワッペン、かかと部に反射材をつけることにより夜間作業時の視認性を高めています。

用途アスファルト舗装工事用。トラスコ品番249-7323ブラックサイズ3Lサイズ(cm)28~28.5規格JSAA A種合格 かかと部衝撃エネルギー吸収性合格材質(甲被)革+人工皮革機能断熱、耐油、クッション性、耐久性、軽量足幅EEE靴底合成ゴム+発泡ポリウレタン材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジック靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする