14023 ポップアップテントリミニ ハイピーク 22354519 14023 ポップアップテントリミニ ハイピーク 22354519 14023 ポップアップテントリミニ ハイピーク 22354519

ポップアップテントリミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22354519 品番14023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

プライバシーを確保できます。
ポップアップ式で簡単に設営できます。
ガイライン付で野外でも使用できます。
小さく折り畳むことができ、収納や持ち運びに便利です。
十分な高さがあり広々と使えます。
ポケット付で携帯電話などを収納できます。

用途
物品の保管用。
緊急時の避難用。
野外活動用。
野外イベント時。
付属品収納用バック、ペグ×12本、ペグ×12本 トラスコ品番249-3321 材質フレーム:スチールワイヤ、シート:190Tポリエステル 幅(mm)1250 高さ(mm)1900 奥行(mm)1250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする