高木綱業
高木綱業の トラック輸送・運送用品
高木綱業の トラック/荷掛ロープ
ハイラインロープ GG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22354607
品番
364927
参考基準価格(税別)
¥45,368
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
繊維の中で比重が最も軽く、吸水性がない為、非常に扱いやすいロープです。
水中にて伸び縮みが少なく表面が滑りにくい素材です。
摩擦に強く、また耐薬品性にも優れています。
用途
荷物の固定、結束用などに。
トラスコ品番
256-5592
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
長さ(m)
200
包装形態
バンド掛巻
太さ(Φmm)
12
ロープ仕様
3つ打ち