※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの マジックディスク・サンディングペーパー
ムラコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径180mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
22355255
品番
NMF18022CEP-60
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
用途
鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。
トラスコ品番
242-7450
材質
セラミック砥材
粒度
60
砥材
セラミック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
羽根枚数
90
外径(mm)
180
羽根の長さ(mm)
23
穴径(mm)
22
注意
※最高使用回転数を超えて使用しないでください。