※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMF18022CEP-80 ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径180mm ムラコ 22355264 NMF18022CEP-80 ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径180mm ムラコ 22355264 NMF18022CEP-80 ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径180mm ムラコ 22355264 NMF18022CEP-80 ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径180mm ムラコ 22355264

ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径180mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 22355264 品番 NMF18022CEP-80
参考基準価格(税別)¥10,850 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。

用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。 トラスコ品番242-7447 材質セラミック砥材 粒度80 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 羽根枚数90 外径(mm)180 羽根の長さ(mm)23 穴径(mm)22
注意
※最高使用回転数を超えて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする