13150 ヴェヒター キーキャビネット ブルク ヴェヒター 22356960 13150 ヴェヒター キーキャビネット ブルク ヴェヒター 22356960

ヴェヒター キーキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 ホルダー数57個 注文コード22356960 品番13150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はホルダー数など3種類から選べます 他の種類を見る

扉部の管理シートで鍵の管理ができます。
病院、学校、工場やアパートなどの多くの鍵を集中管理できます。
フックとフックの間は30mmの間隔があります。
付属の鍵で開閉できます。

トラスコ品番243-6967 高さ(mm)280 奥行(mm)70 間口(mm)215 ホルダー数57個 用途鍵の集中管理に。 付属品壁取付用ねじ×4本、専用プラグ×4個、鍵×2個 材質本体:スチール、鍵:クロームメッキスチール
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっております。
※必ず1本は手元に保管下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする