ブルク ヴェヒター
ブルク ヴェヒターの 書庫・金庫・ロッカー
ブルク ヴェヒターの キーボックス・名札掛け
ブルク ヴェヒターの キーボックス
ヴェヒター キーキャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22356969
品番
13160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
扉部の管理シートで鍵の管理ができます。
病院、学校、工場やアパートなどの多くの鍵を集中管理できます。
フックとフックの間は30mmの間隔があります。
付属の鍵で開閉できます。
トラスコ品番
243-6965
高さ(mm)
330
奥行(mm)
85
間口(mm)
245
ホルダー数
74個
用途
鍵の集中管理に。
付属品
壁取付用ねじ×4本、専用プラグ×4個、鍵×2個
材質
本体:スチール、鍵:クロームメッキスチール
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっております。
※必ず1本は手元に保管下さい。