※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13430 ヴェヒター キーキャビネット ブルク ヴェヒター 22356978 13430 ヴェヒター キーキャビネット ブルク ヴェヒター 22356978

ヴェヒター キーキャビネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22356978 品番 13430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

扉部の管理シートで鍵の管理ができます。
病院、学校、工場やアパートなどの多くの鍵を集中管理できます。
フックとフックの間は30mmの間隔があります。
付属の鍵で開閉できます。

トラスコ品番243-4242 高さ(mm)380 奥行(mm)105 間口(mm)285 ホルダー数108個 用途鍵の集中管理に。 付属品壁取付用ねじ×4本、専用プラグ×4個、鍵×2個 材質本体:スチール、鍵:クロームメッキスチール
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっております。
※必ず1本は手元に保管下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする