PR-1607 フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO 22357154 PR-1607 フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO 22357154

フィルター騒音吸収 耳栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2個) NRR値16dB ブルー 注文コード22357154 品番PR-1607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はNRR値・色など5種類から選べます 他の種類を見る

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。
会話はしっかりと聞き取ることができます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。
M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。
洗って何度でも使用可能です。
周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。
アラーム音は聞くことができます。

用途110dBまでの騒音環境で。 付属品収納ケース トラスコ品番256-0778 材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE) ブルー サイズM+L タイプ重工業、食品工場用 騒音値(dB)110まで コード NRR値16dB ケース SNR値24dB
注意
※開封時、フィルターは1組だけがLサイズ側にセットされています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22357145
2023-10-01
用途:
仕事中の集中力アップに
卸売・小売業

OFFICEを購入しました。高い音、低い音をカットし、雑談や空調音、環境音をやわらげつつ、電話や会話は普通に可能です。
SLEEPも持っているのですが、通気性があるので、長時間の使用でも多少は耳内環境が改善されるかと思います。本気の耳栓(今は貴重な化学繊維をビニールで包んだ圧迫感のないもの、個人輸入)と使い分けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする