リベットツールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22358834 品番1457662
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

リベッター本体とリベットのセットです。
ハンドルは鍛造されたクロムバナジウム鋼を使用しており丈夫です。
付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。
先端幅が25mmと細く狭い場所のリベット作業も可能です。
Φ2.4〜4.8mm(スチール、ステンレスはΦ3.2mmまで)のリベットが可能です。
握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。

用途リベットでの締結用に。 トラスコ品番256-2446 セット内容本体(NTX)×1丁、リベット5種類(アルミ/スチール)Φ3.2×8.0、Φ4.0×10、Φ4.0×17、Φ4.8×10、Φ4.8×17、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース 材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:クロムバナジウム鋼 全長(mm)221 使用ジョー1434071 キット内容本体(NTX)×1丁、リベット5種類(アルミ/スチール)Φ3.2×8.0、Φ4.0×10、Φ4.0×17、Φ4.8×10、Φ4.8×17、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4〜5.0 スチール、ステンレス:3.0〜4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする