※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士工業用品
富士工業用品の ペイントローラー
富士工業用品の ローラーハンドル
スモールローラー匠マイクロファイバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22359130
品番
WW-4TR13
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
塗料の含みが良く吐き出しもスムーズです。
用途
水性塗料・弱溶剤塗料・ステイン塗料に。
適合
塗面:平滑面、多用途
トラスコ品番
255-9236
材質
ポリエステル(マイクロファイバー)
全長(mm)
105
毛丈(mm)
13
寸法(inch)
4
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L