特長画像

CWKMG-58-010 防寒手袋ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 22359419 CWKMG-58-010 防寒手袋ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 22359419 CWKMG-58-010 防寒手袋ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 22359419 CWKMG-58-010 防寒手袋ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 22359419 CWKMG-58-010 防寒手袋ザ・オリジナル MECHANIX WEAR 22359419

防寒手袋ザ・オリジナル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 22359419 品番 CWKMG-58-010
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

熱可塑性ゴム(TPR)クロージャーにより、手首にしっかりとフィットします。
洗濯可能です。
タッチパネル対応しています。
Mechanix Wearで長年愛され続ける定番「THE ORIGINAL」の防寒バージョンです。

トラスコ品番257-7484 材質人工レザー 厚さ(mm)1 黒/グレー サイズL 全長(cm)24.0 中指長(cm)10.0 手のひらまわり(cm)23.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする