1435453 ブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット ゲシパ 22360329 1435453 ブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット ゲシパ 22360329 1435453 ブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット ゲシパ 22360329 1435453 ブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット ゲシパ 22360329 1435453 ブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット ゲシパ 22360329

ブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22360329 品番1435453
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

使用頻度の高いブラインドナット(M4、M5)がセットになっています。
ラチェット機能により通常のナッターより40%の負担を軽減します(同社比)。
オプションのマンドレルとノーズピースを装着して、M3、M6(スチールは最大M5)にも対応できます。
マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。
通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます。
マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。

用途ナットでの締結作業に。 付属品持ち運び用収納ケース トラスコ品番257-8138 セット内容ハンドナッター(1435454)、M4/M5用ノーズピース×1個、M4/M5マンドレル×1個、M4ブラインドナット100個(1433700)×1箱、M5ブラインドナット100個(1433701)×1箱 材質本体:スチール ケース:樹脂 全長(mm)210 適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
注意
※M3、M6用のパーツは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする