MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
TUNER チューナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
Dish:46
色
グリップ:ブラックレザー、レッドステッチ、スポーク:ブラック、センターリング:ブラック
注文コード
22371994
品番
T-13
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ホーンボタンHBR-02、アースリングL型・取付ビス6本
寸法(mm)
Dish:46
色
グリップ:ブラックレザー、レッドステッチ、スポーク:ブラック、センターリング:ブラック
外径(Φmm)
320
注意
※ボス(ハブ)・配線・レンチは付属しませんのでボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。