MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
VELOCE RACING ヴェローチェレーシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22372028
品番
V-2
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
80年代から発売され、今なお愛されつづけているヴェローチェ レーシング。
丁寧に鞣されイエローステッチで縫い合わされたレザーグリップは約34mm×24mmの楕円形状で発売当時のインパクトそのままです。
付属品
ホーンボタンHB-17
色
グリップ:ブラックレザー、イエローステッチ、スポーク:ブラック
外径(Φmm)
325
サイズ(mm)
320
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。