MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
RACE レース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22372037
品番
R-11
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
シンプルで使いやすい形状と色で様々な車に合わせやすいデザインです。
付属品
ホーンボタンHBR-01、アースリングL型・取付ビス6本
寸法(mm)
Dish:35
色
グリップ:ブラック、スポーク:ダークグレイ、センターリング:ダークグレイ
外径(Φmm)
348
サイズ(mm)
350
注意
※ボス(ハブ)・配線・レンチは付属しませんのでボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。