MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
PROTOTIPO プロトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
Dish:40
色
グリップ:プレミアムブラックレザー、スポーク:ブラック(「Prototipo Black Edition」の黒のマーキング)、ステッチ:黒のトライアングルステッチ、ホーンボタン:マットな黒に光沢のある黒のロゴ
注文コード
22372089
品番
P-5
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ホーンボタン
種別
ブラックエディション
寸法(mm)
Dish:40
色
グリップ:プレミアムブラックレザー、スポーク:ブラック(「Prototipo Black Edition」の黒のマーキング)、ステッチ:黒のトライアングルステッチ、ホーンボタン:マットな黒に光沢のある黒のロゴ
外径(Φmm)
350
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。