MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
NERO ネロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22372116
品番
N-2
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
付属品
ホーンボタンHB-21、パッド用固定ネジ2本
寸法(mm)
Dish:34
色
グリップ:ブラックレザー、ブラックスエード、クロームインサート、スポーク:ブラック、センターパッド:ブラック
外径(Φmm)
350
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側 の付属品をご利用下さい。