モデル07

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリップ:ブラックスエード、イエローレザー(トップ確認)、スポーク:ブラック 注文コード22372134 品番M-42
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

モデル07は凹凸、コブのないプレーンなステアリンググリップを持ち、素早いステアリングワークをサポートします。
74mmディープコーンは一般的なモデル(DISH長37mm)と比べてステアリングが37mmほどドライバー側にオフセットされ、ボススペーサーを使用することなくドライビングポジションを調整することができます。(モデル08はさらに深い90mmディープコーン。)
グリップ部分は力の入れやすい約29mmの真円に近い形状でレーシンググローブ装着時の操作感も抜群、サイドターン時に片手でステアリングをホールドする場合もゆるやかなR面により安定した操作が可能となっています。(モデル08は約30mmのグリップです、手の大きさや好みに合わせて細かくお選びいただけます。)

付属品ホーンボタンHB-17 種別スエード 寸法(mm)Dish:70 グリップ:ブラックスエード、イエローレザー(トップ確認)、スポーク:ブラック 外径(Φmm)348
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする