MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
モデル78
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22372150
品番
M-45
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
付属品
ホーンボタンHB-17
種別
スエード/350mm
寸法(mm)
Dish:37
色
グリップ:ブラックスエード、スポーク:ブラック
外径(Φmm)
343
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。