モデル78

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22372159 品番 M-46
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
付属品ホーンボタンHB-17 種別スエード/320mm 寸法(mm)Dish:38 グリップ:ブラックスエード、スポーク:ブラック 外径(Φmm)325
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする