MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
ミレニアム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22372168
品番
M-51
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
付属品
ホーンボタン、パッド用固定ネジ2本(レンチ付)
色
グリップ:ブラックレザー(一部エアーレザー)、クロームインサート、スポーク:シルバー、センターパッド:ブラックレザー、クロームリング
外径(Φmm)
348
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。