モデル08

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリップ:ブラックレザー、イエローレザー(トップ確認)、スポーク:ブラック 注文コード22372186 品番M-58
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

モデル08は凹凸、コブのないプレーンなステアリンググリップを持ち、素早いステアリングワークをサポートします。
90mmディープコーンはmomoステアリングの中で最も深いDISH長を誇り、一般的なモデル(DISH長37mm)と比べてステアリングが約50mmほどドライバー側にオフセットされ、ボススペーサーを使用することなくドライビングポジションを調整することができます。
グリップ部分は力の入れやすい約30mmの真円に近い形状でレーシンググローブ装着時の操作感も抜群、両手で握る時だけでなくサイドターン時に片手でステアリングをホールドする場合もゆるやかなR面により安定した操作が可能となっています。

付属品ホーンボタンHB-17 種別レザー/ブラックスポーク 寸法(mm)Dish:90 グリップ:ブラックレザー、イエローレザー(トップ確認)、スポーク:ブラック 外径(Φmm)350
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする