レーシングヘリテージ1968

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22372265 品番RH-01
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

MOMOの新プロジェクトがいよいよスタートします。
その名も『RACING HERITAGE PROJECT』。
MOMOの歴史上最も有名なステアリング、ジャッキースチュワートモデルにインスパイアされ誕生したスポーツステアリングラインです。
その最初のモデルが『RACING HERITAGE 1968』。
‶フラットタイプで太めのグリップ″、これだけで懐かしく思われるユーザー様も多いのではないでしょうか。
年間数量限定製造なのでスポークにはシリアルナンバーの刻印、アルミニウムプレート付きでお届けいたします。

付属品ホーンボタン 仕様NFCサービス対応 寸法(mm)Dish:0 グリップ:エクストラスムースブラックレザー、スポーク:黒色アルマイト(ヘリテージロゴ、「2021 EDITION N-999」刻印)、ステッチ:ホワイトパラレルステッチ、ホーンボタン:光沢のある赤にヘリテージロゴ、外箱:当時のオマージュデザイン 外径(Φmm)350
注意
※車種によってはスペーサーが必要な場合があります。
※シリアルナンバーのご指定はできません。
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする