MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
JET ジェット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22372545
品番
J-2
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ホーンボタンHBR-04、アースリングL型・取付ビス6本
色
グリップ:ブラックレザー(一部エアーレザー)、カーボンインサート、スポーク:ブラック、センターリング:カーボン
外径(Φmm)
346
サイズ(mm)
350
注意
※ボス(ハブ)・配線・レンチは付属しませんのでボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。