MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
ヘリテージライン グランプリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22372570
品番
HL-01
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
付属品
ホーンボタンHB-22
寸法(mm)
Dish:40
色
グリップ:マホガニーウッド、スポーク:シルバー
外径(Φmm)
350
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
※使用上の注意をお読みいただいた上ご利用ください。