MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
ヘリテージライン カリフォルニアウッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22372597
品番
HL-04
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
付属品
ホーンボタンHB-22
寸法(mm)
Dish:37
色
グリップ:マホガニーウッド、スポーク:シルバー(ポリッシュ<メッキ>仕上げ)
外径(Φmm)
360
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
※使用上の注意をお読みいただいた上ご利用ください。