MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
ヘリテージライン インディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22372606
品番
HL-05
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
付属品
ホーンボタンHB-22
寸法(mm)
Dish:36
色
グリップ:マホガニーウッド、スポーク:シルバー
外径(Φmm)
350
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
※使用上の注意をお読みいただいた上ご利用ください。