MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
コンペティション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22372649
品番
C-71
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ホーンボタンHB-03
寸法(mm)
Dish:37
色
グリップ:ブラックエアーレザー、スポーク:ブラック
外径(Φmm)
347
サイズ(mm)
350
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
※使用上の注意をお読みいただいた上ご利用ください。