MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
コマンド2R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22372658
品番
C-73
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
付属品
ホーンボタンHBR-03、アースリングL型・取付ビス6本
寸法(mm)
Dish:46
色
グリップ:ブラックレザー(一部エアーレザー)、スポーク:クローム、リング:シルバー
外径(Φmm)
320
サイズ(mm)
320
注意
※ボス(ハブ)・配線・レンチは付属しませんのでボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
※使用上の注意をお読みいただいた上ご利用ください。