MOMO
MOMOの カーアクセサリー
MOMOの ドレスアップ用品
ファイターエボレザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22372676
品番
F-33
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
付属品
ホーンボタンHB-18、パッド固定ビス2本(残り4本<箇所>はボス(ハブ)側の付属ビスをご利用下さい)
寸法(mm)
Dish:42
色
グリップ:ブラックエアレザー&マイクロファイバー、スポーク:ブラック、センターパッド:ブラックエアレザー
外径(Φmm)
350
注意
※ボス(ハブ)・配線・レンチは付属しませんのでボス(ハブ)側 の付属品をご利用下さい。
※使用上の注意をお読みいただいた上ご利用ください。