※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-00-50B-250-T3V-H-YB1 セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B〜) CKD 22408218 SCA2-00-50B-250-T3V-H-YB1 セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B〜) CKD 22408218 SCA2-00-50B-250-T3V-H-YB1 セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B〜) CKD 22408218 SCA2-00-50B-250-T3V-H-YB1 セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B〜) CKD 22408218 SCA2-00-50B-250-T3V-H-YB1 セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B〜) CKD 22408218

セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22408218 品番SCA2-00-50B-250-T3V-H-YB1
参考基準価格(税別)¥28,580 販売価格(税込) ¥30,221
販売価格(税別)
27,474
この商品はストロークなど6685種類から選べます 他の種類を見る

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途水平・垂直搬送用に RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする