TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 加熱/冷却機器
TGK(東京硝子器械)の オイルバス
Fine オイルバス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ヒーター(W)
400
注文コード
22423117
品番
FGO-180D
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥116,050
販売価格(税別)
¥
105,500
バスケットに入れる
この商品は
ヒーター
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス製のバスを使用しているので内部の観察がしやすい商品になります。
温度ヒューズによる異常時高温カット。
本体固定用支持具付き。
TGK品番
692-63-24-61
質量(kg)
2.3
使用温度範囲(℃)
50〜200
電源
AC100V 50/60Hz 4.1A
寸法(Φ×高さH)(mm)
180×120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×190×160
ヒーター(W)
400
温度精度
±0.5〜0.1℃
温度設定単位
0.1℃
自己診断機能
温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常