タキロンシーアイ
タキロンシーアイの 溶接棒
タキロンシーアイの 塩ビ溶接棒
塩ビ溶接棒 アイボリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg)
棒径(Φmm)
2.0
注文コード
22441974
品番
1330S シングル 2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
棒径・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
棒径(Φmm)
2.0
棒長(mm)
1000
形状
シングル
色
アイボリー
呼称(mm)
2.0