マルエー・スワン
マルエー・スワンの ペイントローラー
マルエー・スワンの ミニスモールローラー
ミニスモールローラー 4C 2Pセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
22444774
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
狭いところの塗装に最適です。
芯材径が10mmの超極細ローラーです。
ローラー先端部は生地で包みこんでいますので、入り隅でも可能です。
ローラーサイズ(inch)
4
毛丈(mm)
4
サイズ
スモール
種類
ローラー
寸法(Φmm)
18
材質(ローラー部)
ポリステル混毛
主な用途
塗装用
芯材
ポリプロピレン