チューブ長さ(m)約1
液晶モニター3.5インチTFT
付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット
質量(g)約393(電池含む本体部分)
外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)
光源白色LED×4(明るさ調整可能)
使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給
解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480
視野角65度
焦点距離(mm)30〜80
保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)
チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5
防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)