鉄工ヤスリ LP1060

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22446725 品番 LP1060-4-2
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

ヤスリの長さ(mm)100 ヤスリ部幅W(mm)12.4 厚さ(mm)2.6 目の粗さ#2 ヤスリ部形状鎬(シノギ) 粒度2 適合材鉄工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする