バローベ
バローベの 手研磨
バローベの ヤスリ
バローベの 精密ヤスリ
ハビリスオニ目ヤスリ・半丸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22447416
品番
RA2702-3
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。
全長(mm)
205
ヤスリの長さ(mm)
90
ヤスリ部幅W(mm)
13
厚さ(mm)
4
ヤスリ部形状
半丸