※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジック式ロール 75mm×20m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22447942 品番 #240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
粒度240 寸法(mm×m)75×20 砥材WA(白色溶融アルミナ) 基材Cw 用途金属、木工の研磨。家具などの素材調整。砥膜研磨。車両等の塗装研磨 適合材金属、木工 接着剤R/R(レジンオーバーレジン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22447915
2018-11-06
用途:
木材及びFRP材の整形
自動車・二輪車・自転車関連業

平面のあて板だとまったく問題ありませんが、急激な曲げ(折り)をするとポロポロ研磨材が剥がれます。価格は安く購入しやすいですがその点のみが気になる所です。

対象商品:
22447906
2017-09-19
用途:
木材の研磨に使用しています。
福光工房 様 (建設業・工事業)

この長さ、でこの値段良いですね。今度は240番をかってみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする