綿トラックロープ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22449105 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付

長さ(m)20 太さ(Φmm)14 質量(kg)1.78 材質綿 用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。 仕様両端リング(輪)加工 切断荷重(kN)約9.0
注意
※使用荷重目安は、切断荷重の1/5〜1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)
※古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19560957
2025-04-22
用途:
軽トラの荷台
教育・研究機関

とても使い勝手が良く、仕事がはかどっています。値段の割に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19560923
2023-10-27
用途:
軽トラ積載に

使用頻度はないが、軽トラ長物で起債時に。
重量物でない場合はより細目で十分です。が。簡易的には長さが適当だった。

1人が参考にしています
対象商品:
19560923
2023-07-01
用途:
トラック作業
横田園芸 様 (農・林・水産業)

思っていた以上のしなやかで
助かります。 また購入したいです

1人が参考にしています
対象商品:
22449114
2021-07-10
用途:
屋内階段の手すりとして
その他業種

室内の使用なので、当綿ロープを購入、しなやかで手に優しい、10mあるので折り返し二重にした。いろいろ考え工夫して手摺として利用した。満足の出来。

2人が参考にしています
対象商品:
19560914
2021-08-18
用途:
軽トラ荷台での荷物の固定
農・林・水産業

数年仕様していますが、耐久性が良く、擦れにも強い印象です。
綿独特の滑りにくさを気に入っており、南京縛りがしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19560914
2021-03-11
用途:
オートバイ輸送の荷締め
セイヤー茨城県代表加盟店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こちらの綿トラックロープは、柔らかくて作業性も良くとても扱い易いですね!

3人が参考にしています
対象商品:
19560914
2018-03-11
用途:
軽トラ荷台の括り付け等
ガッツレンタカー成田店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ロープ自体しっかりとしていて、問題なく括り付けに使用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
19560957
2018-12-19
用途:
トラック荷台の荷物固定
建設業・工事業

レビューの評価が良く、値段も手ごろなので数本購入しましたが、毛糸のように伸びてしまい、固定するのに問題ありでした。現物が見えないので、ネット購入は、なかなか難しいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする