AC/DCクランプメータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22449218 品番CM4372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth無線技術で、測定した値をスマートフォンやタブレットに送信、リアルタイムで測定値や波形を表示
電流の他、電圧、抵抗、周波数、検電など多彩な測定項目
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピーク値を同時表示
ジョー(電流センサ部)の強度アップ、より長く安全に使用可能
-25℃〜65℃と広い使用温度範囲
IP54の防じん防水性でホコリや水滴がついても測定機能を維持
測定ミスを防止、電流/電圧の交流/直流を自動判別
過入力などはブザー音と赤色バックライトで危険をお知らせ
直流電圧は1700 Vまで測定可能。

インターフェース
Bluetooth4.0LE(Bluetooth SMART)、対応機器:iOS8以上、Android4.3以上搭載スマートフォン/タブレット
GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ):測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能
直流電圧(V)600.0m〜1500、5レンジ(基本確度:±0.5% rdg.±5mV、600mVレンジにて.) 交流電圧(V)6.000 V?1000 V, 4レンジ (15?1 kHz, 真の実効値整流), 基本確度45 - 66 Hz : ±0.9% rdg. ±0.013 V (at 6V) 交流電流(A)20.00/600.0(10Hz〜1kHz、真の実効値整流)(基本確度:±1.3% rdg.±3 dgt.) 直流電流(A)20.00/600.0(基本確度:±1.3% rdg.±8 dgt.) 電源単4アルカリ乾電池 (LR03)×2 抵抗(Ω)600.0〜600.0k、4レンジ(基本確度:±0.7% rdg. ±5 dgt.) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×35 周波数(Hz)9.999〜999.9(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.) 表示表示更新レート5回/s (静電容量/周波数/温度除く) 温度-40.0〜400.0℃、確度:±0.5% rdg.±3.0 ℃+温度プローブ確度加算 連続使用時間(時間)24 (バックライトOFF、BluetoothON)、45(バックライトOFF、BluetoothOFF) 機能AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト 交流/直流電圧6.000V〜1000V、4レンジ(基本確度:±1.0% rdg.±7 dgt.) 交流/直流電流20.00A/600.0A(10Hz〜1kHz、真の実効値整流)(基本確度:±1.3% rdg.±13 dgt.) 防塵防水性能手持ち部:IP54(絶縁導体を測定するときのみ)、ジョー (電流センサ部) /バリア:IP50(濡れると測定導体からの感電リスク増) ダイオード開放電圧:DC2.0 V以下、短絡電流:200μA、順方向:0.15V〜1.8V 静電容量1.000μF〜1000μF、4レンジ(基本確度:±1.9% rdg.±5 dgt.) 導通チェック導通ONしきい値:25Ω±10Ω(ブザー連続音、警告バックライト赤点灯)、導通OFFしきい値:245Ω±10Ω、応答時間:0.5ms以上 検電Hi:AC40V〜600V、Lo:AC80V〜600V、50/60Hz 測定可能導体径(Φmm)33
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22449218
2017-05-28
用途:
クレーン動作時の遠隔電流測定
個人のお客様

クレーン動作時のリアルタイム電流を、1人で測定できるようになって助かっています。以前から海外製のものがありましたが、納期あいまいで日数がかかるので、国内メーカーの発売を待っていました。手持ちの古いスマホがGENNECT Crossに対応できなかったので、Asus ZenPad 7.0 Z370C 7インチ タブレットを購入して使っています。Bluetooth4.0LE(Bluetooth SMART)の対応が、Asusの商品情報を見てもわからなかったのでとても不安でした。どちらかというとAndroid端末より、iphone・ipadなどの利用を優先して考えられているように感じます。「スペック以上の通信距離が出たらいいな」と思って試しましたが、見通し10mでそれ以上でも以下でもないようです。本当は20〜30mの通信距離が欲しいんですけれど、Bluetoothの規格の関係で難しいですかね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする