RC-TV009MI メーカー別テレビリモコン ELPA 22449403

メーカー別テレビリモコン

(13件のレビュー)
取扱い終了
適合三菱 リアル専用
内容量1個注文コード22449403品番RC-TV009MI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルの主な機能を操作可能
ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応
2方向のLED搭載で広角送信

適合三菱 リアル専用寸法(mm)54×232×20質量(g)104(乾電池除く)電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)動作距離(m)約7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22449367
2024-01-27
用途: 71歳の女性ですが、説明書通りにできました。
有限会社原 溶接工事医療・福祉・介護関連業

最初は超不安でしたが、安い価格でできたので、満足です。

対象商品 : 22449367
2023-05-02
用途: シャープTVのチャネル変更。
その他業種

素晴らしい製品です。
予期していた以上の性能で、全く満足しています。

対象商品 : 22449376
2023-01-30
用途: 実家のTV

リモコンが不調になり、純正は高くて入手困難なのでこれを購入。
キー配置も基本機能も純正リモコンと同じ。親に喜ばれています。

対象商品 : 22449394
2022-02-26
用途: 純製品が壊れてその交換
サービス業

純製品のリモコンボタンの反応が不良で2回買いなおしました。純製品には何か技術的な問題がありますね。今回買った同等品の方がボタンが見やすく、使用感が気持ちがいいです。しかも安い。

対象商品 : 22449367
2022-01-21
用途: テレビを見るとき使用します。
電気・ガス・熱供給・水道業

操作性がよくかなり離れた距離でも反応が良いです。また、キィーボタンが大きく操作しやすいのも気にっています。

対象商品 : 22449385
2020-08-02
用途: テレビを見るとき使用しています。
桜トーション製造業

以前のが古くなりあきらめていたのですが スムーズに映るようになり満足しています!

対象商品 : 22449358
2019-07-15
用途: TV用
自動車・二輪車・自転車関連業

絶好調です、なによりも丁寧な対応、迅速さに驚いています。

対象商品 : 22449385
2019-06-17
用途: テレビの電源開閉
丸山製作所製造業

使い勝手がわるくまだあまり使ってないやはり本物には負けてしまう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする