AKR-80 組立式リヤカー アルミス 22456918 AKR-80 組立式リヤカー アルミス 22456918 AKR-80 組立式リヤカー アルミス 22456918 AKR-80 組立式リヤカー アルミス 22456918

組立式リヤカー

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22456918 品番AKR-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

底板一枚設計で丈夫。
タイヤはノーパンクタイヤのため、トラブルレス。
ハンドルはウレタングリップ付。

材質本体/アルミニウム、タイヤ/ポリウレタン 質量(kg)約18 耐荷重(kg)80 荷台寸法(mm)長さ900×幅605×深さ330 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1730×900×670 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22456918
2020-11-24
用途:
自治会で行事備品運搬や災害時人の運搬です
虹ヶ浜東部防災会 様 (その他業種)

テストの結果、しっかり出来ている、組み立ても簡単だった。

2人が参考にしています
対象商品:
22456918
2020-06-02
用途:
物を乗せて移動する
学校法人 真愛学院 様 (教育・研究機関)

とても軽く、ノーパンクなのでとても良い
大きさ、深さもベストサイズです。置くところさえ確保できていれば折り畳み式でなくて
組み立て式が安くて良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする