Φ28プラスチックジョイント

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード22458503 品番J-33 S BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は種別・色・内容量など102種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 材質プラスチック 質量(g)48 用途イレクター Φ28パイプ用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
立体物の試作に

想定通りの強度で安心感があります。黒いジョイントはあまりないので重宝しています。

2025-02-16
用途:
車中泊ベット
製造業

矢崎化工のイレクターで車中泊ベットをDIYで作るため使用しました。はめ合いに関してしっかり精度が出ていて問題なく使えました。良い製品だと思います。

2025-01-28
用途:
車内ロッドホルダー製作に
サービス業

車内の天井に釣り竿などを収納するホルダーを手作りで製作するのに重宝しました。

対象商品:
22457907
2024-08-27
用途:
接続部等の保護
その他業種

パイプのエンドキャップ。被パイプの接触保護に、又、キャップのまま、接続ジョイント等の接続が出来るのが良いです。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
パイプの補強に使用
卸売・小売業

28mmパイプの橋渡しをする際の補強に使用しています。

対象商品:
22458108
2024-03-30
用途:
車両天井棚
自動車・二輪車・自転車関連業

車両ルーフの棚で使用しました。
値段も安く出来上がり満足です
しっかりしたつくりでした

1人が参考にしています
対象商品:
22457898
2024-06-07
用途:
イレクターパイプを使ったDIYに

近くの店でも売っていますがついでにオーダーしました。出かける手間が省けました。定番品なので迷うことはありません。

対象商品:
22457846
2023-10-19
用途:
縁台への上がり台
製造業

縁台への上がり台に矢崎化工のφ28シリーズで手摺を設置。しっかりした手摺になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする