Φ28プラスチックジョイント

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ネット止め ブラック 注文コード22458512 品番J-38B S BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56
販売価格(税別)
51
この商品は種別・色・内容量など102種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 材質プラスチック 質量(g)6 用途イレクター Φ28パイプ用 種別ネット止め 取付穴数1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
屋上にフジ棚を更新、パイプの脚にかませる
近藤一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

とても、200円を切る値段で、とても作れません。実用品?なので「ボッタクリ」もありません。商業主義に毒されていない、清々しい商品です。
黒いプラスチックの長方形の「ベース」です。図心にφ28パイプを立てられます。プレートに「桟」状の補剛材を配し、厚さを抑えているようです。
経年変化で、割れることはないのかな?ま、その頃には、全体を更新してるでしょうが・・・。
アウトドアでテントポールの脚にも、良さそうです。ちょっとポールの「ゴム」は取らないといけないかもしれませんが・・・。ベース裏面に、ゴム板などのクッション材を、貼ってみようかな・・・。
(ちょっと別物の画像が表示されてます)

2025-08-24
用途:
立体物の試作に

想定通りの強度で安心感があります。黒いジョイントはあまりないので重宝しています。

2025-02-16
用途:
車中泊ベット
製造業

矢崎化工のイレクターで車中泊ベットをDIYで作るため使用しました。はめ合いに関してしっかり精度が出ていて問題なく使えました。良い製品だと思います。

2025-01-28
用途:
車内ロッドホルダー製作に
サービス業

車内の天井に釣り竿などを収納するホルダーを手作りで製作するのに重宝しました。

対象商品:
22457907
2024-08-27
用途:
接続部等の保護
その他業種

パイプのエンドキャップ。被パイプの接触保護に、又、キャップのまま、接続ジョイント等の接続が出来るのが良いです。

1人が参考にしています
2024-11-07
用途:
パイプの補強に使用
卸売・小売業

28mmパイプの橋渡しをする際の補強に使用しています。

対象商品:
22458108
2024-03-30
用途:
車両天井棚
自動車・二輪車・自転車関連業

車両ルーフの棚で使用しました。
値段も安く出来上がり満足です
しっかりしたつくりでした

1人が参考にしています
対象商品:
22457898
2024-06-07
用途:
イレクターパイプを使ったDIYに

近くの店でも売っていますがついでにオーダーしました。出かける手間が省けました。定番品なので迷うことはありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする