ダイレクト弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード22461495品番B10EGN
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

バルブソケットが不要。バルブソケット2個のほか、シールテープ・モンキーレンチも不要です。
施工時間が大幅短縮。シールテープを巻く時間とバルブソケットをねじ込む時間が不要です。
狭い場所でも簡単施工。ねじこみ作業は一切不要。接着するだけです。
漏水原因箇所が減少。バルブソケットねじ込み部からの漏水は、もうありません。

用途
水道用給水ライン、空調・衛生配管ライン、機械の冷却・循環ライン、プール水配管ライン、プラント配管ライン、農業用配水ライン。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2呼び圧力10K仕様日水協検査証印付形状ストレート材質(本体)CAC406+HIPVC使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1.0接続ダイレクト使用流体水道水、清水ハンドル形状丸形適合管HIVP、VPクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする